Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstsicherung 8,5 x 8,5 mm, 5 A, T, 250 V (AC), 100 A Ausschaltvermögen, 0034


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kleinstsicherung 8,5 x 8,5 mm, 5 A, T, 250 V (AC), 100 A Ausschaltvermögen, 0034
Kleinstsicherung 8,5 x 8,5 mm, 5 A, T, 250 V (AC), 100 A Ausschaltvermögen, 0034
Artikel-Nr.:
     4502-59P1901
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.6982
EAN/GTIN:
     4099889106725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Kleinstsicherung, 0034.6982, Schurter Kleinstsicherung, 8.5 mm, Träge T, 250 VAC, 100 A Features * Direkt lötbar auf Leiterplatte * Hohes Ausschaltvermögen Anwendungen * Primärschutz auf Leiterplatten * Netzadapter für z.B. Laptops * SMPS (Switching Mode Power Supply) für TV's und DVD's
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinstsicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
100 A
Bauform:
8,5 x 8,5 mm
Durchmesser:
8.5 mm
Höhe:
8.5 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
5 A
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00078 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,0025*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 750 Stück (ab € 0,31467* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 289,56*
€ 344,5764
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 286,02*
€ 340,3638
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 273,4125*
€ 325,36088
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 252,795*
€ 300,82605
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 236,0025*
€ 280,84298
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.