Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstsicherung 8,5 x 8,5 mm, 5 A, T, 250 V (AC), 50 A Ausschaltvermögen, 0034.


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kleinstsicherung 8,5 x 8,5 mm, 5 A, T, 250 V (AC), 50 A Ausschaltvermögen, 0034.
Kleinstsicherung 8,5 x 8,5 mm, 5 A, T, 250 V (AC), 50 A Ausschaltvermögen, 0034.
Artikel-Nr.:
     4502-59P1943
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.7322
EAN/GTIN:
     4099889107142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 0034.7322, SCHURTER Kleinstsicherung, 8.5 mm, Träge T, 250 VAC, cULus Features * Direkt lötbar auf Leiterplatte * Tiefes Ausschaltvermögen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinstsicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
8,5 x 8,5 mm
Durchmesser:
8.5 mm
Höhe:
8.5 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
5 A
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00053 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,3525*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 750 Stück (ab € 0,33647* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 306,6525*
€ 364,91648
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 302,505*
€ 359,98095
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 289,665*
€ 344,70135
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 268,2825*
€ 319,25618
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 252,3525*
€ 300,29948
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.