Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, gelb, 12 mcd, Einbau-Ø 5 mm, RM 2.5 mm, LED Anzahl: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, gelb, 12 mcd, Einbau-Ø 5 mm, RM 2.5 mm, LED Anzahl: 1
LED-Signalleuchte, gelb, 12 mcd, Einbau-Ø 5 mm, RM 2.5 mm, LED Anzahl: 1
Artikel-Nr.:
     4502-59P1984
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0035.1352
EAN/GTIN:
     4099889587463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
LED-Halter , 0035.1352, SCHURTER LED-Halterung schräg - nicht parallel zur Beleuchtungsachse, mit 3 mm LED, Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der LEDs:
1
Diodendurchmesser:
3 mm
Einbaudurchmesser:
5 mm
Farbe der Beleuchtung:
gelb
Lichtstärke:
12 mcd
Montage:
Front-/Leiterplattenmontage
Rastermaß:
2.5 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe gelb, kontrolllampe, led array gelb, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Einbaumeldelampe, Einbaumeldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.