Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter Clip, 5 x 20 mm, 10 A, 500 V, Leiterplattenmontage, 0751.0142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter Clip, 5 x 20 mm, 10 A, 500 V, Leiterplattenmontage, 0751.0142
Sicherungshalter Clip, 5 x 20 mm, 10 A, 500 V, Leiterplattenmontage, 0751.0142
Artikel-Nr.:
     4502-59P2459
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0751.0142
EAN/GTIN:
     4099889129960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter schurter 16a
sicherungshalter
sicherungshalter 16a
Sicherungshalter Clip, 0751.0142, SCHURTER Sicherungshalter-Clip, Sicherungs-Einsatz: 5 x 20 / 6,3 x 32 mm, Leiterplattenmontage, gerade verzinnte Messingklemme.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
offen
Befestigungsart:
Leiterplattenmontage
Für Sicherung:
5 x 20 mm
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
10 A
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00108 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Klammer, Halteclip, Haltefeder, Halteklammer, Sicherungsclip, Sicherungsklammer, Sicherung, Feinsicherungshalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 1,26*
20
€ 8,95*
ab € 0,46*
€ 1,28*
1
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 1,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.