Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter 1241.2411.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schurter 1241.2411.4
Schurter 1241.2411.4
Schurter 1241.2411.4
Artikel-Nr.:
     4502-59P3929
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.2411.4
EAN/GTIN:
     4099889200348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
schurter piezotaster
piezotaster
Mutter und O-Ring sind im Lieferumfang enthalten, Piezotaster, 1241.2411.4, SCHURTER Piezotaster mit Aluminium-Gehäusematerial, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer mit mehr als 20 Mio. Betätigungen. Er ist durch eine dicht geschlossene Oberfläche leicht zu reinigen und kann in rauen Umgebungen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Beleuchtbar:
Nein
Betätiger:
rund
Einbaudurchmesser:
16 mm
Gehäusefarbe:
blau
Gehäusematerial:
Aluminum
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltspannung (AC):
42 V
Schaltspannung (DC):
60 V
Schaltstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP69X
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00781 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taster, Tastschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 6,90*
ab € 25,14*
€ 30,28*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 23,41*
€ 35,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.