Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter 1241.2411.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schurter 1241.2411.5
Schurter 1241.2411.5
Schurter 1241.2411.5
Artikel-Nr.:
     4502-59P3930
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.2411.5
EAN/GTIN:
     4099889200355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
schurter piezotaster
piezotaster
piezotaster 16mm
Mutter und O-Ring sind im Lieferumfang enthalten, Piezotaster, 1241.2411.5, SCHURTER Piezotaster mit Aluminium-Gehäusematerial, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer mit mehr als 20 Mio. Betätigungen. Er ist durch eine dicht geschlossene Oberfläche leicht zu reinigen und kann in rauen Umgebungen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Beleuchtbar:
Nein
Betätiger:
rund
Einbaudurchmesser:
16.2 mm
Gehäusefarbe:
grün
Gehäusematerial:
Aluminum
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltspannung (AC):
42 V
Schaltspannung (DC):
42 V
Schaltstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00783 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taster, Tastschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 16,46*
€ 25,65*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 19,19*
€ 29,30*
20
€ 6,90*
ab € 25,20*
€ 29,98*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.