Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter 1241.2415.1


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Schurter 1241.2415.1
Schurter 1241.2415.1
Schurter 1241.2415.1
Artikel-Nr.:
     4502-59P3934
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.2415.1
EAN/GTIN:
     4099889200386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
piezotaster aluminium
piezotaster
schurter piezotaster
Piezotaster, 1241.2415.1, SCHURTER Piezotaster mit Aluminium-Gehäusematerial, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer mit mehr als 20 Mio. Betätigungen. Er ist leicht zu reinigen durch eine dicht geschlossene Oberfläche, kann in rauen Umgebungen, in explosionsgefährdeten Anwendungen und Umgebungen, in denen flüchtige Dämpfe, Gase und Staub vorhanden sind, verwendet werden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Beleuchtbar:
Nein
Betätiger:
rund
Einbaudurchmesser:
16 mm
Gehäusefarbe:
gold
Gehäusematerial:
Aluminum
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltspannung (AC):
24 V
Schaltspannung (DC):
24 V
Schaltstrom:
40 mA
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.03063 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,67*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 31,067* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 346,03*
€ 411,7757
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 335,99*
€ 399,8281
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 329,48*
€ 392,0812
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 320,05*
€ 380,8595
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 310,67*
€ 369,6973
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.