Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter 1241.2415.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schurter 1241.2415.8
Schurter 1241.2415.8
Schurter 1241.2415.8
Artikel-Nr.:
     4502-59P3939
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.2415.8
EAN/GTIN:
     4099889200416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
schurter piezotaster
piezotaster
piezotaster 16mm
Piezotaster, 1241.2415.8, SCHURTER Piezotaster mit Aluminium-Gehäusematerial, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer mit mehr als 20 Mio. Betätigungen. Er ist leicht zu reinigen durch eine dicht geschlossene Oberfläche, kann in rauen Umgebungen, in explosionsgefährdeten Anwendungen und Umgebungen, in denen flüchtige Dämpfe, Gase und Staub vorhanden sind, verwendet werden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenstift
Beleuchtbar:
Nein
Betätiger:
rund
Einbaudurchmesser:
16 mm
Gehäusefarbe:
silber
Gehäusematerial:
Aluminum
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltspannung (AC):
24 V
Schaltspannung (DC):
24 V
Schaltstrom:
40 mA
Schutzart (IP):
IP69
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0079 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taster, Tastschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 33,05*
€ 37,77*
10
Frei Haus
ab € 27,85*
€ 39,41*
20
€ 6,90*
ab € 47,36*
€ 53,15*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 755,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.