Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter 1241.2434.1


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Schurter 1241.2434.1
Schurter 1241.2434.1
Artikel-Nr.:
     4502-59P3940
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.2434.1
EAN/GTIN:
     4099889200423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
piezotaster aluminium
piezotaster
schurter piezotaster
Piezotaster, 1241.2434.1, SCHURTER Der Piezotaster hat eine längere Schaltsignaldauer, mit Aluminium-Gehäusematerial, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer mit mehr als 20 Mio. Betätigungen. Er ist durch eine dicht geschlossene Oberfläche leicht zu reinigen und kann in rauen Umgebungen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schnellanschluss
Beleuchtbar:
Nein
Betätiger:
rund
Einbaudurchmesser:
16 mm
Gehäusefarbe:
gold
Gehäusematerial:
Edelstahl
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltspannung (AC):
32 V
Schaltspannung (DC):
48 V
Schaltstrom:
1 A
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.01055 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.208,18*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 220,818* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2.253,86*
€ 2.682,0934
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 2.242,08*
€ 2.668,0752
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.218,52*
€ 2.640,0388
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2.208,77*
€ 2.628,4363
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2.208,18*
€ 2.627,7342
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.