Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter 1241.2434.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schurter 1241.2434.4
Schurter 1241.2434.4
Artikel-Nr.:
     4502-59P3941
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.2434.4
EAN/GTIN:
     4099889200430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
piezotaster aluminium
piezotaster
Piezotaster, 1241.2434.4, SCHURTER Der Piezotaster hat eine längere Schaltsignaldauer, mit Aluminium-Gehäusematerial, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer mit mehr als 20 Mio. Betätigungen. Er ist durch eine dicht geschlossene Oberfläche leicht zu reinigen und kann in rauen Umgebungen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.01046 kg
Anschluss:
Schnellanschluss
Beleuchtbar:
Nein
Betätiger:
rund
Einbaudurchmesser:
16 mm
Gehäusefarbe:
blau
Gehäusematerial:
Edelstahl
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltspannung (AC):
32 V
Schaltstrom:
1 A
Schutzart (IP):
IP67
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,69*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 200 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.