Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter 1241.2434.7


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Schurter 1241.2434.7
Schurter 1241.2434.7
Artikel-Nr.:
     4502-59P3943
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.2434.7
EAN/GTIN:
     4099889200454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
piezotaster aluminium
piezotaster
schurter piezotaster
Piezotaster, 1241.2434.7, SCHURTER Der Piezotaster hat eine längere Schaltsignaldauer, mit Aluminium-Gehäusematerial, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer mit mehr als 20 Mio. Betätigungen. Er ist durch eine dicht geschlossene Oberfläche leicht zu reinigen und kann in rauen Umgebungen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schnellanschluss
Beleuchtbar:
Nein
Betätiger:
rund
Einbaudurchmesser:
16 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Edelstahl
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltspannung (AC):
32 V
Schaltspannung (DC):
48 V
Schaltstrom:
1 A
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.01067 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.202,31*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 220,231* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2.296,92*
€ 2.733,3348
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 2.278,49*
€ 2.711,4031
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.228,96*
€ 2.652,4624
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2.202,31*
€ 2.620,7489
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.