Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter 1241.3089.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schurter 1241.3089.M
Schurter 1241.3089.M
Artikel-Nr.:
     4502-59P4138
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.3089.M
EAN/GTIN:
     4099889200669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schalter vandalensicher
Mutter und O-Ring sind im Lieferumfang enthalten, Piezotaster, 1241.3089.M, SCHURTER Piezotaster mit Aluminium-Gehäusematerial, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer mit mehr als 20 Mio. Betätigungen. Er kann in rauen Umgebungen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schnellanschluss
Beleuchtbar:
Ja
Beleuchtungsspannung:
2 VDC
Betätiger:
rund
Einbaudurchmesser:
22 mm
Farbe der Beleuchtung:
grün
Gehäusefarbe:
silber
Gehäusematerial:
Aluminum
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltspannung (AC):
42 V
Schaltspannung (DC):
24 V
Schaltstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP69X
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.02102 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taster, Tastschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 24,93*
€ 29,08*
1
Frei Haus
ab € 31,76*
€ 44,91*
1
€ 8,95*
ab € 28,40*
€ 49,35*
20
€ 6,90*
ab € 47,63*
€ 54,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 581,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.