Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter 1241.3237


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Schurter 1241.3237
Schurter 1241.3237
Schurter 1241.3237
Artikel-Nr.:
     4502-59P4144
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.3237
EAN/GTIN:
     4099889200690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
schurter piezotaster
piezotaster
piezotaster edelstahl
Piezotaster, 1241.3237, SCHURTER Piezotaster mit Edelstahl-Gehäusematerial, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer mit mehr als 20 Mio. Betätigungen. Er kann in rauen Umgebungen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Beleuchtbar:
Ja
Beleuchtungsspannung:
5-28 VDC
Betätiger:
rund
Einbaudurchmesser:
30 mm
Farbe der Beleuchtung:
blau
Gehäusematerial:
Edelstahl
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltspannung (AC):
42 V
Schaltspannung (DC):
60 V
Schaltstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0704 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Piezoschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,66*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 48,766* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 604,41*
€ 719,2479
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 591,94*
€ 704,4086
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 571,49*
€ 680,0731
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 514,80*
€ 612,612
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 507,20*
€ 603,568
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 487,66*
€ 580,3154
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.