Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter 1241.3261


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schurter 1241.3261
Schurter 1241.3261
Schurter 1241.3261
Artikel-Nr.:
     4502-59P4151
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.3261
EAN/GTIN:
     4099889200751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
piezotaster aluminium
piezotaster
schurter piezotaster
Mutter und O-Ring sind im Lieferumfang enthalten, Piezotaster, 1241.3261, SCHURTER Piezotaster mit Aluminium-Gehäusematerial, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer mit mehr als 20 Mio. Betätigungen. Er kann in rauen Umgebungen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Beleuchtbar:
Ja
Beleuchtungsspannung:
24 VDC
Betätiger:
rund
Einbaudurchmesser:
22 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot/grün
Gehäusefarbe:
silber
Gehäusematerial:
Aluminum
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltspannung (AC):
42 V
Schaltspannung (DC):
60 V
Schaltstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.01619 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.091,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 54,561* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.177,91*
€ 1.401,7129
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.174,32*
€ 1.397,4408
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.142,09*
€ 1.359,0871
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.110,53*
€ 1.321,5307
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.091,22*
€ 1.298,5518
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.