Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter 1241.3335


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Schurter 1241.3335
Schurter 1241.3335
Artikel-Nr.:
     4502-59P4156
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.3335
EAN/GTIN:
     4099889200775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
piezotaster aluminium
piezotaster
schurter piezotaster
Piezotaster, 1241.3335, SCHURTER Der Piezotaster hat eine längere Schaltsignaldauer, mit Aluminium-Gehäusematerial, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer mit mehr als 20 Mio. Betätigungen. Er ist durch eine dicht geschlossene Oberfläche leicht zu reinigen und kann in rauen Umgebungen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Beleuchtbar:
Ja
Beleuchtungsspannung:
24 VDC
Betätiger:
rund
Einbaudurchmesser:
22 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot/grün
Gehäusefarbe:
silber
Gehäusematerial:
Aluminum
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltspannung (AC):
32 V
Schaltspannung (DC):
48 V
Schaltstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.01863 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Piezoschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 555,19*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 55,519* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 597,82*
€ 711,4058
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 595,19*
€ 708,2761
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 570,65*
€ 679,0735
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 562,47*
€ 669,3393
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 555,19*
€ 660,6761
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.