Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, rot/grün/gelb, Einbau-Ø 30.1 mm, LED Anzahl: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, rot/grün/gelb, Einbau-Ø 30.1 mm, LED Anzahl: 1
LED-Signalleuchte, rot/grün/gelb, Einbau-Ø 30.1 mm, LED Anzahl: 1
Artikel-Nr.:
     4502-59P4176
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.3672
EAN/GTIN:
     4099889587722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Anzeigeelement, 1241.3672, SCHURTER Metall-Linienschalter mit Flächenbeleuchtung, Farbe: rot, grün und gelb. Features * Hohe Zuverlässigkeit * Für den Einsatz in rauer Umgebung im Innen- und Aussenbereich * Lange Lebensdauer * Litzenanschluss * Mit Farbkombinationen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Anzahl der LEDs:
1
Diodendurchmesser:
24.5 mm
Einbaudurchmesser:
30.1 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot/grün/gelb
Montage:
Snap-in
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.04336 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe grün/rot, led anzeigelampen, kontrollleuchte ip67, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 50,76*
€ 57,75*
1
€ 8,95*
ab € 46,30*
€ 63,00*
1
Frei Haus
ab € 67,38*
€ 91,03*
20
€ 6,90*
ab € 83,11*
€ 91,08*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.155,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.