Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombielement C14, 3-polig, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, 4301.2002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombielement C14, 3-polig, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, 4301.2002
Kombielement C14, 3-polig, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, 4301.2002
Artikel-Nr.:
     4502-59P5372
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4301.2002
EAN/GTIN:
     4099889865165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Steckverbinder
IEC-Einbaustecker-Kombination
Kaltgeräteeinbaustecker-Kombination
IEC-Stecker
Lieferung ohne Sicherungshalter-Einschub, bitte separat bestellen, Stecker, 4301.2002, SCHURTER IEC-Geräteanschluss C14 mit Sicherungshalter. Features * 3 Funktionen * V-Lock Kordelhalterung * Schutzklasse: 1 * Gehäuse-Material: Thermoplast, schwarz, UL 94V-0
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C14
Montage:
Snap-in
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
10 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Plattenstärke:
1.5 mm
Polzahl Sicherungshalter:
2-polig
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Ja
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.