Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Gerätestecker
>
Artikel
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 6 A, 250 VAC, 800 µH, Flachstecker 6,3 mm, 4301.7
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-59P5457
Hersteller:
Schurter
Herst.-Nr.:
4301.7207
EAN/GTIN:
4099889065312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
IEC-Geräteanschluss, 4301.7207, SCHURTER Das 4301.7207 ist ein Netzanschlussmodul mit Netzfilter. Dieses Produkt ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert und verfügt über eine Zulassung von unabhängigen Prüfstellen nach nationalen und internationalen Normen. Features * Reduziert das Rauschen auf dem Erdungskabel * Unterbricht Erdschleifen * V-Lock-Schnur * Hohe asymmetrische Dämpfung * Geeignet für den Einbau in ein metallbeschichtetes Kunststoffgehäuse * Entfernen des Steckers für den Austausch des Sicherungseinsatzes erforderlich
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
IEC-Stecker-C14
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
800 µH
Kapazität X|Y:
X2 68 nF
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Ja
Nennstrom:
6 A
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
0.044 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Entstörfilter und Zubehör
>
Entstörfilter
Weitere Suchbegriffe:
Wandgerätestecker
,
schurter gerätestecker mit filter
,
gerätestecker 2 polig
,
gerätestecker
,
Filter
,
Entstörfilter
,
Störschutzfilter
,
IEC-Steckverbinder
,
IEC-Einbaustecker-Kombination
,
Kaltgeräteeinbaustecker-Kombination
,
IEC-Stecker
,
Kaltgerätestecker
,
Einbau-Kaltgerätestecker
,
Kaltgeräteeinbaustecker
,
Kaltgerätesteckverbinder
,
Kaltgerätesteckverbindung
,
Passive Bauelemente
,
Entstörkombination
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Stecker
,
Einbaustecker
,
Einbaugerätestecker
,
Gerätesteckverbinder
,
Gerätesteckvorrichtung
,
Netzgerätesteckverbinder
,
IEC-Gerätesteckverbinder
,
Netzsteckverbinder
,
Netzsteckverbindung
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 16,22*
€ 32,24*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 22,94*
€ 32,27*
Lager 139
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 25,19*
€ 47,07*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHURTER 4301.1415 SCHUBLADE 2POL EXTRASAFE/KEA/KFA/KM/DD
Schurter
4301.1415
ab € 2,15*
Zubehör
SCHURTER 4700.0006 HALTEKLAMMER FÜR KABEL, KIT, F
Schurter
4700.0006
ab € 2,17*
Zubehör
Schurter 5 x 20mm Sicherungsblock
Schurter
4301.1405
ab € 1,01*
Zubehör
Schurter IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Tafelmontage, Stecker / 10A, Steckverbinder, 2-polig
Schurter
4302.2001
ab € 5,08*
Zubehör
Schurter IEC-Steckverbinder F 250 V, Gerade, Tafelmontage, Buchse / 10A, Löten Ohne Schalter
Schurter
4787.2000
ab € 0,85*
Zubehör
Schurter Sicherungshalter für 5 x 20mm Sicherungen 10A 250V ac, Serie Fusedrawer 2 2P-polig
Schurter
4301.1401
ab € 1,24*
Zubehör
Schurter Sicherungshalter für 5 x 20mm Sicherungen 10A, Serie Fusedrawer 2 1P-polig
Schurter
4301.1407
ab € 1,01*
Zubehör
Schurter Sicherungshalter für 5 x 20mm Sicherungen 10A, Serie Fusedrawer 2 2P-polig
Schurter
4301.1403
ab € 1,23*
Zubehör
Schurter Zubehör für Sicherungshalter
Schurter
4301.1413
ab € 2,15*
Zubehör
Schutzabdeckung, Schwarz
Schurter
0859.0072
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen