Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombielement C14, 3-polig, Snap-in, Lötanschluss, schwarz, 4304.6022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombielement C14, 3-polig, Snap-in, Lötanschluss, schwarz, 4304.6022
Kombielement C14, 3-polig, Snap-in, Lötanschluss, schwarz, 4304.6022
Artikel-Nr.:
     4502-59P5727
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4304.6022
EAN/GTIN:
     4099889865875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker schurter
kaltgerätestecker
Stecker, 4304.6022, SCHURTER IEC-Geräteanschluss C14 mit Sicherungshalter. Features * Sicherungshalter für Sicherungseinsätze * Gehäuse-Material: PA6, UL 94V-0 * Schutzklasse: 1
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C14
Montage:
Snap-in
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
10 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Plattenstärke:
2.5 mm
Polzahl Sicherungshalter:
2-polig
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Ja
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01545 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: IEC-Steckverbinder, IEC-Einbaustecker-Kombination, Kaltgeräteeinbaustecker-Kombination, IEC-Stecker, Einbau-Kaltgerätestecker, Kaltgeräteeinbaustecker, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Einbaugerätestecker, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Gerätestecker, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,13*
€ 4,77*
€ 6,90*
ab € 2,30*
€ 4,85*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.