Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombielement C14 oder C18, 3-polig/2-polig, Schraubmontage, Steckanschluss, schw


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kombielement C14 oder C18, 3-polig/2-polig, Schraubmontage, Steckanschluss, schw
Kombielement C14 oder C18, 3-polig/2-polig, Schraubmontage, Steckanschluss, schw
Artikel-Nr.:
     4502-59P5743
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4304.6061
EAN/GTIN:
     4099889866025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker 3 polig
kaltgerätestecker
kaltgerätestecker schurter
Stecker, 4304.6061, SCHURTER IEC-Geräteanschluss C14 mit Netzschalter mit Sicherungshalter 1-polig. Features * Sicherungshalter für Sicherungseinsätze * Gehäuse-Material: PA6, UL 94V-0 * Schutzklasse: 2
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Farbe Netzschalter:
schwarz
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C14 oder C18
Montage:
Schraubmontage
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
10 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Ja
Polzahl Netzschalter:
2-polig
Polzahl Sicherungshalter:
1-polig
Polzahl:
3-polig/2-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Ja
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.03074 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: IEC-Steckverbinder, IEC-Einbaustecker-Kombination, Kaltgeräteeinbaustecker-Kombination, IEC-Stecker, Einbau-Kaltgerätestecker, Kaltgeräteeinbaustecker, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Einbaugerätestecker, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Gerätestecker, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,56*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,1912* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 358,17*
€ 426,2223
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 352,10*
€ 418,999
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 337,00*
€ 401,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 322,35*
€ 383,5965
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 309,56*
€ 368,3764
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.