Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 16 A, 125/250 VAC, Schraubanschluss, 5500.2360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 16 A, 125/250 VAC, Schraubanschluss, 5500.2360
1-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 16 A, 125/250 VAC, Schraubanschluss, 5500.2360
Artikel-Nr.:
     4502-59P7363
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2360
EAN/GTIN:
     4099889070156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 16 a
netzentstörfilter
1-Phasen-Netzfilter, 5500.2360, SCHURTER Der 5500.2360 ist ein 1-stufiger Filter mit 1-phasigem CEE-Stecker. Dieses Produkt ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert und verfügt über Zulassungen von unabhängigen Prüfstellen nach nationalen und internationalen Normen. Features * Erstes CEE-Einspeisemodul mit Filter * Einfache vorverdrahtete Lösung * Universalflansch für Front- oder Heckmontage * Optimale Filterposition direkt am Stromeingang * Schutz gegen Störspannung aus dem Netz * Geeignet für Geräte mit abnehmbarem Netzkabel
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
1-Stufen Filter
Bemessungsspannung:
125/250 VAC
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-40 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
16 A
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
0.64 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter 1-phasig, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 153,07*
€ 190,52*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,67*
€ 190,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,52*
€ 226,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,79*
€ 219,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,02*
€ 214,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,51*
€ 205,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,07*
€ 182,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.