Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker C18, 2-polig, Snap-in, Lötanschluss, schwarz, 6102.5125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker C18, 2-polig, Snap-in, Lötanschluss, schwarz, 6102.5125
Stecker C18, 2-polig, Snap-in, Lötanschluss, schwarz, 6102.5125
Artikel-Nr.:
     4502-59P7626
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6102.5125
EAN/GTIN:
     4099889867763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Steckverbinder
IEC-Stecker
Kaltgerätestecker
Einbau-Kaltgerätestecker
Stecker, 6102.5125, SCHURTER IEC-Gerätestecker C18, Snap-in-Montage, Vorderseite, Lötanschlüsse. Features * Schalttafel montierbar * 1 Funktion * Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff, UL 94V-0 * Schutzklasse: 2
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C18
Montage:
Snap-in
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
15 A
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Plattenstärke:
2.5 mm
Polzahl:
2-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0057 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,65*
€ 2,09*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,29*
€ 2,09*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.