Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker C14, 3-polig, Snap-in, Lötanschluss, schwarz, 6162.0016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker C14, 3-polig, Snap-in, Lötanschluss, schwarz, 6162.0016
Stecker C14, 3-polig, Snap-in, Lötanschluss, schwarz, 6162.0016
Artikel-Nr.:
     4502-59P7726
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6162.0016
EAN/GTIN:
     4099889868661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker
Stecker, 6162.0016, SCHURTER IEC-Geräteanschluss C14, Snap-in-Montage, Lötanschlüsse. Features * Schalttafel montierbar 1 Funktion * Gehäuse-Material: PA6, UL 94V-0 * Schutzklasse: 1
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C14
Montage:
Snap-in
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
15 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Plattenstärke:
3 mm
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00897 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: IEC-Steckverbinder, IEC-Stecker, Einbau-Kaltgerätestecker, Kaltgeräteeinbaustecker, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, IEC-Einbaustecker, IEC-Geräteeinbaustecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Einbaugerätestecker, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Gerätestecker, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.