Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker C14, 3-polig, Snap-in, Lötanschluss, schwarz, 6162.0161


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker C14, 3-polig, Snap-in, Lötanschluss, schwarz, 6162.0161
Stecker C14, 3-polig, Snap-in, Lötanschluss, schwarz, 6162.0161
Artikel-Nr.:
     4502-59P7778
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6162.0161
EAN/GTIN:
     4099889869101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Steckverbinder
IEC-Stecker
Kaltgerätestecker
Einbau-Kaltgerätestecker
Stecker, 6162.0161, SCHURTER IEC-Geräteanschluss C14, Snap-in-Montage, Lötanschlüsse. Features * Schalttafel montierbar * 1 Funktion * Gehäuse-Material: PA6, UL 94V-0 * Schutzklasse: 1
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C14
Montage:
Snap-in
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
15 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Plattenstärke:
1 mm
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,07*
€ 3,21*
€ 6,90*
ab € 1,50*
€ 3,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.