Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker C20, 3-polig, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, 6163.0031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker C20, 3-polig, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, 6163.0031
Stecker C20, 3-polig, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, 6163.0031
Artikel-Nr.:
     4502-59P7800
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6163.0031
EAN/GTIN:
     4099889869231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Steckverbinder
IEC-Stecker
Kaltgerätestecker
Einbau-Kaltgerätestecker
Stecker, 6163.0031, SCHURTER IEC-Gerätestecker C20, Snap-in-Montage, Vorderseite, Schnellanschlussklemmen. Features * Schalttafel montierbar * Gehäuse-Material: PA6, UL 94V-0 * Schutzklasse: 1
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C20
Montage:
Snap-in
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
16 A
Nennstrom UL/CSA:
20 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Plattenstärke:
1.5 mm
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0122 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.