Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstsicherung 11,5 x 5 mm, 315 mA, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 710


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kleinstsicherung 11,5 x 5 mm, 315 mA, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 710
Kleinstsicherung 11,5 x 5 mm, 315 mA, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 710
Artikel-Nr.:
     4502-59P8336
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     7100.1010.13
EAN/GTIN:
     4099889115680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
PCB Sicherung
träge kleinstsicherung
Feinsicherung, 7100.1010.13, SCHURTER Die 7100.1010.13 ist eine zeitverzögerte Subminiatur-Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden träge Sicherungen am häufigsten zum Schutz von Motorstromkreisen verwendet. Features * Material Gehäuse Thermoplastik * Material Anschlüsse verzinntes, kupfer * Geeignet für PCB, THT Anwendungen * Primärschutz auf PCB * Stromversorgungsadapter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinstsicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
35 A
Bauform:
11,5 x 5 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
8 mm
Länge:
11.5 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
315 mA
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.00066 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kleinstsicherung, kleinstsicherung 315ma, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,78*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7778* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 97,56*
€ 116,0964
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,23*
€ 114,5137
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 91,70*
€ 109,123
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 84,61*
€ 100,6859
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 77,78*
€ 92,5582
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.