Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstsicherung 11,5 x 5 mm, 200 mA, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 710


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kleinstsicherung 11,5 x 5 mm, 200 mA, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 710
Kleinstsicherung 11,5 x 5 mm, 200 mA, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 710
Artikel-Nr.:
     4502-59P8364
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     7100.1108.13
EAN/GTIN:
     4099889115963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
kleinstsicherung 200ma
kleinstsicherung
Feinsicherung, 7100.1108.13, SCHURTER Die 7100.1108.13 ist eine zeitverzögerte Subminiatur-Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden träge Sicherungen am häufigsten zum Schutz von Motorstromkreisen verwendet. Features * Material Gehäuse Thermoplastik * Material Anschlüsse verzinntes, kupfer * Geeignet für PCB, THT Anwendungen * Leiterplatten * Primärschutz auf PCB * Adapter für die Stromversorgung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinstsicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
35 A
Bauform:
11,5 x 5 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
8 mm
Länge:
11.5 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
200 mA
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.00066 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: träge kleinstsicherung, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,27*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1627* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 142,17*
€ 169,1823
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,04*
€ 166,6476
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 134,21*
€ 159,7099
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 123,08*
€ 146,4652
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 116,27*
€ 138,3613
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.