Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstsicherung 11,5 x 5 mm, 3.15 A, T, 250 V (AC), 50 A Ausschaltvermögen, 710


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kleinstsicherung 11,5 x 5 mm, 3.15 A, T, 250 V (AC), 50 A Ausschaltvermögen, 710
Kleinstsicherung 11,5 x 5 mm, 3.15 A, T, 250 V (AC), 50 A Ausschaltvermögen, 710
Artikel-Nr.:
     4502-59P8385
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     7100.1120.96
EAN/GTIN:
     4099889116175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
träge kleinstsicherung
kleinstsicherung
Feinsicherung, 7100.1120.96, SCHURTER Die 7100.1120.96 ist eine zeitverzögerte Subminiatur-Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden träge Sicherungen am häufigsten zum Schutz von Motorstromkreisen verwendet. Features * Material Gehäuse Thermoplastik * Material Anschlüsse verzinntes, kupfer * Geeignet für PCB, THT Anwendungen * Leiterplatten * Primärschutz auf PCB * Adapter für die Stromversorgung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinstsicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
11,5 x 5 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
8 mm
Länge:
11.5 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
3.15 A
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.00066 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 690,59*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,69059* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 799,11*
€ 950,9409
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 789,03*
€ 938,9457
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 753,63*
€ 896,8197
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 707,40*
€ 841,806
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 690,59*
€ 821,8021
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.