Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 6,3 x 32 mm, 10 A, F, 400 V (DC), 500 V (AC), 1.5 kA Ausschaltverm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 6,3 x 32 mm, 10 A, F, 400 V (DC), 500 V (AC), 1.5 kA Ausschaltverm
Feinsicherung 6,3 x 32 mm, 10 A, F, 400 V (DC), 500 V (AC), 1.5 kA Ausschaltverm
Artikel-Nr.:
     4502-59P8498
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     8020.5078
EAN/GTIN:
     4099889117103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 8020.5078, SCHURTER Die 8020.5078 ist eine flinke Patronensicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden träge Sicherungen am häufigsten zum Schutz von Motorstromkreisen verwendet. Features * Material Keramikrohr * Material Endkappen vernickelte, kupferlegierung * Geeignet für die Montage im Sicherungshalter / Clip * Hohe Schaltleistung bis zu 1500 A Anwendungen * 3-Phasen-Anwendungen * DC Anwendungen * Frequenzwandler * Leistungselektronik * Stromversorgungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
1.5 kA
Bauform:
6,3 x 32 mm
Durchmesser:
6.35 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Länge:
31.8 mm
Nennspannung (AC):
500 V
Nennspannung (DC):
400 V
Nennstrom:
10 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00284 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, feinsicherung schurter, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Keramikrohrsicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,58*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,453*
€ 0,995*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,52*
€ 1,02*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 99,29*
€ 126,62*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.