Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 16 A, 480 VAC, 550 µH, Gewindebolzen, FMAC-091C-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 16 A, 480 VAC, 550 µH, Gewindebolzen, FMAC-091C-1
1-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 16 A, 480 VAC, 550 µH, Gewindebolzen, FMAC-091C-1
Artikel-Nr.:
     4502-59P9127
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     FMAC-091C-1610
EAN/GTIN:
     4099889073379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
3-Phasen AC/DC-Filter, FMAC-091C-1610, SCHURTER Der FMAC-091C-1610 ist ein ultrakompakter und effizienter 1-stufiger Filter im ECO-Design für 3-Phasen-Systeme. Dieses Produkt ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert und verfügt über die Zulassung unabhängiger Prüfstellen nach nationalen und internationalen Normen. Features * Hoher Dämpfungswert * Speziell für die industrielle Anwendung entwickelt * Ideal für Anwendungen mit hohen transienten Lasten Anwendungen * Frequenzumrichter * Antrieb durch Schrittmotor * USV-Anlage
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gewindebolzen
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
1-Stufen Filter
Bemessungsspannung:
480 VAC
Induktivität pro Leitung:
550 µH
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
16 A
ohmscher Widerstand:
1 MΩ
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
0.91 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 3-Phasig, netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, netzentstörfilter 16 a, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
6
Frei Haus
ab € 74,07*
€ 88,45*
1
€ 6,90*
ab € 77,64*
€ 120,46*
1
Frei Haus
ab € 110,00*
€ 169,33*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 530,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.