Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 25 A, 480 VAC, 450 µH, Gewindebolzen, FMAC-091C-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 25 A, 480 VAC, 450 µH, Gewindebolzen, FMAC-091C-2
1-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 25 A, 480 VAC, 450 µH, Gewindebolzen, FMAC-091C-2
Artikel-Nr.:
     4502-59P9128
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     FMAC-091C-2510
EAN/GTIN:
     4099889073386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
3-Phasen AC/DC-Filter, FMAC-091C-2510, SCHURTER Der FMAC-091C-2510 ist ein ultrakompakter und effizienter 1-stufiger Filter im ECO-Design für 3-Phasen-Systeme. Dieses Produkt ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert und verfügt über die Zulassung unabhängiger Prüfstellen nach nationalen und internationalen Normen. Features * Hoher Dämpfungswert * Speziell für die industrielle Anwendung entwickelt * Ideal für Anwendungen mit hohen transienten Lasten Anwendungen * Frequenzumrichter * Antrieb durch Schrittmotor * USV-Anlage
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gewindebolzen
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
1-Stufen Filter
Bemessungsspannung:
480 VAC
Induktivität pro Leitung:
450 µH
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
25 A
ohmscher Widerstand:
1 MΩ
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 3-Phasig, netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, netzentstörfilter schurter, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
6
Frei Haus
ab € 80,33*
€ 95,28*
1
€ 6,90*
ab € 77,00*
€ 102,91*
1
Frei Haus
ab € 127,77*
€ 175,48*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 571,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.