Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 16 A, 480 VAC, Schraubanschluss, FMAD-0931-1610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 16 A, 480 VAC, Schraubanschluss, FMAD-0931-1610
1-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 16 A, 480 VAC, Schraubanschluss, FMAD-0931-1610
Artikel-Nr.:
     4502-59P9185
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     FMAD-0931-1610
EAN/GTIN:
     4099889073843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
3-Phasen AC/DC-Filter, FMAD-0931-1610, SCHURTER Der FMAD-0931-1610 ist ein 1-stufiger Filter für 3-Phasen-Netze mit Neutralleiter. Dieses Produkt ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert und verfügt über eine Zulassung von unabhängigen Prüfstellen nach nationalen und internationalen Normen. Features * Klemmen für drei Phasen, Neutralleiter und Erde Anwendungen * Schutz gegen Störspannung aus dem Netz * Für Standard- und Industrieanwendungen * Geeignet für den Einsatz in Geräten
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
1-Stufen Filter
Bemessungsspannung:
480 VAC
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Nennstrom:
16 A
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
1.9 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 3-Phasig, netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, netzentstörfilter 16 a, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 89,43*
€ 114,08*
€ 6,90*
ab € 108,27*
€ 137,66*
Frei Haus
ab € 149,96*
€ 208,86*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,82*
€ 124,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
1210-4S-230
ab € 345,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.