Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombielement C14, 3-polig, Snap-in, Leiterplattenanschluss, schwarz, GSF1.1202.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombielement C14, 3-polig, Snap-in, Leiterplattenanschluss, schwarz, GSF1.1202.5
Kombielement C14, 3-polig, Snap-in, Leiterplattenanschluss, schwarz, GSF1.1202.5
Artikel-Nr.:
     4502-59P9349
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     GSF1.1202.51
EAN/GTIN:
     4099889872224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Steckverbinder
IEC-Stecker
Kaltgerätestecker
Einbau-Kaltgerätestecker
Stecker, GSF1.1202.51, SCHURTER IEC-Geräteanschluss C14 mit Sicherungshalter 1-polig. Features * Schalttafel montierbar * 2 Funktionen * Alle einzelnen Elemente sind bereits verdrahtet * Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff, UL 94V-0 * Schutzklasse: 2
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Ausführung:
Stecker
Bauform:
abgewinkelt
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C14
Montage:
Snap-in
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
10 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Plattenstärke:
2.5 mm
Polzahl Sicherungshalter:
1-polig
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Ja
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0156 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.