Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker C14, 3-polig, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, KD23.1101.109


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker C14, 3-polig, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, KD23.1101.109
Stecker C14, 3-polig, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, KD23.1101.109
Artikel-Nr.:
     4502-59P9552
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     KD23.1101.109
EAN/GTIN:
     4099889873719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Steckverbinder
IEC-Einbaustecker-Kombination
Kaltgeräteeinbaustecker-Kombination
IEC-Stecker
Lieferung ohne Sicherungshalter-Einschub, bitte separat bestellen, Stecker, KD23.1101.109, SCHURTER IEC-Geräteanschluss C14 mit Sicherungshalter, Netzschalter 2-polig und Spannungswähler. Features * Schalttafel montierbar * 4 Funktionen * V-Lock-Kerbe Standard * Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff, UL 94V-0 * Schutzklasse: 1
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Farbe Netzschalter:
schwarz
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C14
Montage:
Snap-in
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
10 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Ja
Netzschalter vorhanden:
Ja
Plattenstärke:
2.5 mm
Polzahl Netzschalter:
2-polig
Polzahl Sicherungshalter:
2-polig
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Ja
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.036 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.