Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselrückschlagventil, 47.251.16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drosselrückschlagventil, 47.251.16
Drosselrückschlagventil, 47.251.16
Drosselrückschlagventil, 47.251.16
Artikel-Nr.:
     4502-60G651
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     47.251.16
EAN/GTIN:
     4099891490348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
pneumatik drosselrückschlagventil
Sperrventile Typ Kuhnke 47. Zum Einstellen von Durchflussmengen und Zylindergeschwindigkeiten, sehr feine Regulierung, optimale Übereinstimmung von Spindelumdrehung zu Einstellcharakteristik; Druckbereich: max. 8,0 bar, Nennweite: 2,0 mm, Material Gehäuse: Messing, Drosselnadel: Edelstahl, Einbaulage: beliebig, Druckmittelanschluss: M 5, Medium: gefilterte, geölte oder gefilterte nicht geölte Druckluft oder andere gasförmige Medien mit zulässiger Viskosität nach ISO-VG 10, Umgebungstemperatur: –10 bis +70 °C. Drosselrückschlagsventil mit Festblende Typ 47.251. Einsetzbar dort, wo eine Reduzierung auf niedrige und konstante Durchflusswerte erforderlich ist (z. B. Zeitsteuerungen); Druckbereich: 0,5 bis 8,0 bar. Typ: 47.251.16, mit Festblende 0,16 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
M5 Steckverbinder
Ausführung:
Drosselrückschlagventil
Druckbereich:
0,5-8 bar
Nennweite:
0.16 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Armatur, Ventil, Druckluftventil, Pneumatikventil, Rückschlagventil, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 15 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 150 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kendrion Kuhnke
47.266
ab € 18,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.