Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselrückschlagventil, 47.251.40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drosselrückschlagventil, 47.251.40
Drosselrückschlagventil, 47.251.40
Drosselrückschlagventil, 47.251.40
Artikel-Nr.:
     4502-60G655
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     47.251.40
EAN/GTIN:
     4099891490386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
pneumatik drosselrückschlagventil
Sperrventile Typ Kuhnke 47. Zum Einstellen von Durchflussmengen und Zylindergeschwindigkeiten, sehr feine Regulierung, optimale Übereinstimmung von Spindelumdrehung zu Einstellcharakteristik; Druckbereich: max. 8,0 bar, Nennweite: 2,0 mm, Material Gehäuse: Messing, Drosselnadel: Edelstahl, Einbaulage: beliebig, Druckmittelanschluss: M 5, Medium: gefilterte, geölte oder gefilterte nicht geölte Druckluft oder andere gasförmige Medien mit zulässiger Viskosität nach ISO-VG 10, Umgebungstemperatur: –10 bis +70 °C. Drosselrückschlagsventil mit Festblende Typ 47.251. Einsetzbar dort, wo eine Reduzierung auf niedrige und konstante Durchflusswerte erforderlich ist (z. B. Zeitsteuerungen); Druckbereich: 0,5 bis 8,0 bar. Typ: 47.251.40, mit Festblende 0,40 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
M5 Steckverbinder
Ausführung:
Drosselrückschlagventil
Druckbereich:
0,5-8 bar
Nennweite:
0.4 mm
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Armatur, Ventil, Druckluftventil, Pneumatikventil, Rückschlagventil, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,12*
€ 113,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kendrion Kuhnke
47.266
ab € 18,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.