Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 58 x 64 x 34 mm, silbergrau (RAL 7001), IP66, 010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 58 x 64 x 34 mm, silbergrau (RAL 7001), IP66, 010
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 58 x 64 x 34 mm, silbergrau (RAL 7001), IP66, 010
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 58 x 64 x 34 mm, silbergrau (RAL 7001), IP66, 010
Artikel-Nr.:
     4502-60H100
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     010606030
EAN/GTIN:
     4099889516500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Leergehäuse
Standardgehäuse
Gehäuse aus Aluminium Typ Rose 01. Robustes Aluminium-Gehäuse für Maschinenbau und Automatisierungstechnik, mit Feder-Nut-System als Dichtung (umlaufende in den Deckelnuten). Die Schraubenkanäle sind in einer Aussparung außerhalb des Dichtraumes. Befestigungsgewinde in den Bodenstegen gewährleisten leichte Montage von Trageschienen, Schaltelementen, Reihenklemmen usw; Material: DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12 (Fe), pulverbeschichtet, Dichtung: PU-Schaum. Schutzart nach DIN 60529: IP 66, Schlagfestigkeit nach EN 60079-0: 7,0 Joule, Farbe: silbergrau RAL 7001, Betriebstemperatur: –40 bis +90 °C. Technische Merkmale (Typ, Außenmaße, Deckelhöhe (Dh), Größe für Außenbefestigungslasche): 01.06 06 03, B 64, L 58, H 34 mm, Dh 9,0, M 4
Weitere Informationen:
Breite:
64 mm
Farbe:
silbergrau
Höhe:
34 mm
Länge:
58 mm
Material:
Aluminium
RAL-Farbnummer:
7001
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.143 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,29*
€ 15,73*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,38*
€ 16,15*
€ 3,90*
ab € 12,05*
€ 17,12*
€ 6,90*
ab € 11,73*
€ 22,04*
€ 8,95*
ab € 15,19*
€ 23,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,26*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,15*
Zubehör
Fibox
MB 10631 VENT. DEVICE
ab € 2,64*
Zubehör
Hammond
1427DINCLIP
ab € 3,00*
Zubehör
Rolec
501.100.000
ab € 17,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.