Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenklemme, Bolzenanschluss, 2,5-35 mm², 125 A, 8 kV, grau, 3049343


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bolzenklemme, Bolzenanschluss, 2,5-35 mm², 125 A, 8 kV, grau, 3049343
Bolzenklemme, Bolzenanschluss, 2,5-35 mm², 125 A, 8 kV, grau, 3049343
Artikel-Nr.:
     4502-60P4114
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3049343
EAN/GTIN:
     4046356140058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
Abbildung kann abweichen. Bolzenanschlussklemme, 3049343, Phoenix Contact Bolzenanschlussklemme, Hinweis: Die BE-RT Pfadverlängerung ist für nicht isolierte Kabelschuhe zu verwenden, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 125 A, Anschlusstechnik: Bolzenanschluss, Nennquerschnitt: 35 mm², Befestigungsart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau. Features * Vier Brückenschächte pro Klemmleiste * Endstelle immer frei zugänglich
Weitere Informationen:
Anschluss:
Bolzenanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
2
Ausführung:
Bolzenklemme
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Breite:
20.3 mm
Farbe:
grau
Höhe:
62.2 mm
Länge:
84 mm
Leiterquerschnitt:
2,5-35 mm²
Nennstrom:
125 A
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0794 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Verbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 5,1952*
€ 6,3452*
25
€ 4,98*
ab € 5,5272*
€ 6,7172*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 5,74944*
€ 6,98944*
25
Frei Haus
ab € 5,7656*
€ 7,0156*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 7,74*
€ 10,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3049194
€ 0,8482*
Zubehör
Phoenix Contact
3003062
€ 1,715*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
€ 0,8054*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
€ 0,2713*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
€ 0,2713*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
€ 6,57011*
Zubehör
Phoenix Contact
3005947
€ 0,758*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
€ 0,4615*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
€ 0,4387*
Zubehör
Phoenix Contact
1040620
€ 3,499*
Zubehör
Phoenix Contact
3005948
€ 3,449*
Zubehör
Phoenix Contact
3049916
€ 0,1368*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
€ 4,34716*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
€ 14,9295*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
€ 8,9832*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.