Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, Kabeldose auf offenes Ende, 4-polig, 1.5 m, PVC, schwarz, 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sensor-Aktor Kabel, Kabeldose auf offenes Ende, 4-polig, 1.5 m, PVC, schwarz, 4
Sensor-Aktor Kabel, Kabeldose auf offenes Ende, 4-polig, 1.5 m, PVC, schwarz, 4
Sensor-Aktor Kabel, Kabeldose auf offenes Ende, 4-polig, 1.5 m, PVC, schwarz, 4
Artikel-Nr.:
     4502-61P6016
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1415550
EAN/GTIN:
     4055626049342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-/Aktuator-Kabel, 1415550, Phoenix Contact Sensor-/Aktorleitung, 4-polig, PVC, Schwarz RAL 9005, Freies Kabelende, auf Buchse gerade, M8, Kabellänge: 1,5 m Features * Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Kabeldose
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.5 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PVC
max. Spannung:
48 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP65/IP67/IP68
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, CANopen Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensor-aktor kabel 4-polig, as-i kabel, anschlussleitung 1,5 m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,87*
€ 6,79*
€ 5,46*
ab € 4,92*
€ 6,82*
€ 4,00*
ab € 5,38*
€ 7,46*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,27*
€ 7,46*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,17*
€ 19,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1212757
ab € 76,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,87*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1422884
ab € 1,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1430860
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.