Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Kunststoff-Folienkondensator
>
Polypropylen-Kondensator
>
Artikel
MKP-Folienkondensator, 680 nF, ±10 %, 305 V (AC), PP, 22.5 mm, PCX2339J61684
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-62D650
Hersteller:
PILKOR
Herst.-Nr.:
PCX2339J61684
EAN/GTIN:
4099879861542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Entstörkondensator Typ Pilkor PCX2 339. Als X2-Kondensator mit Polypropylen (MKP) als Dielektrikum
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
8.5 mm
Dielektrikum:
PP
Entstörklasse:
X2
Höhe:
18 mm
Kapazität:
680 nF
Länge:
26 mm
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
305 V
Rastermaß:
22.5 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.00082 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Folienkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoff-Folienkondensator
,
Kunststofffolienkondensator
,
KP-Kondensator
,
MKP-Kondensator
,
Polypropylen-Kondensator
,
Radial Kondensator
,
entstörkondensator x2 ,68µf
,
filmkondensator
,
filmkondensator 0,68µf
,
Passive Bauelemente
,
Capacitor
,
Kondensator
,
Folko
,
Kunststoffkondensator
,
Funk-Entstörkondensator
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,129*
€ 0,164*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,62*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 6,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen