| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-62G200 Herst.-Nr.: 48.250.00.10.00 EAN/GTIN: 4099891491734 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Druckregler mit Gewindeanschluss G 1/8 Typ Kuhnke 48.250.00. Druckbereich: max. 10 bar, Material Gehäuse: Messing galvanisiert, vernickelt/Kunststoff, Membrane: NBR, gewebeverstärkt, Medium: nicht aggressive Medien, Eingang: Anschluss G 1/8, Ausgang: Anschluss 3 x G 1/8, Umgebungstemperatur: 0 bis +60 °C. Technische Merkmale (Typ, Einstelldruckbereich (EB), Ausführung mit/ohne Sekundärentlüftung (SE)): 48.250.00.10.00, EB bis 1,0 bar, mit SE Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss: | 1 x G 1/8 und 3 x G 1/8 | Druckbereich: | 10 bar | Einstelldruckbereich: | bis 1 bar | Medium: | nicht aggressive Medien | Ursprungsland: | IT | Gewicht: | 0.1734 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: druckluftregler g1/8, druckaufbau- und entlüftungsventil, druckluftregler 1 bar, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Pneumatikdruckregler, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |