| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-62G220 Herst.-Nr.: 50.805.00.10.00 EAN/GTIN: 4099891491772 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Druckregler für Anschlussplattenmontage Typ Kuhnke 50.805.00. Mit Manometeranschluss G 1/8; Druckbereich: max. 10 bar, Material Gehäuse: Messing galvanisiert, vernickelt, Membrane: NBR, gewebeverstärkt, Medium: nicht aggressive Medien, Anschluss auf Grundplatte: 2 x 3,9 mm, Umgebungstemperatur: 0 bis +60 °C. Technische Merkmale (Typ, Einstelldruckbereich (EB), Ausführung mit/ohne Sekundärentlüftung (SE)): 50.805.00.10.00, EB bis 1,0 bar, mit SE Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss: | Auf Grundplatte 2 x 3,9 mm | Druckbereich: | 10 bar | Einstelldruckbereich: | bis 1 bar | Medium: | nicht aggressive Medien | Ursprungsland: | IT | Gewicht: | 0.2576 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: druckluftregler g1/8, druckaufbau- und entlüftungsventil, druckluftregler 1 bar, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Pneumatikdruckregler, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |