Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, M16, 19 mm, Klemmbereich 4 bis 7 mm, IP67, schwarz, 1424536


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung, M16, 19 mm, Klemmbereich 4 bis 7 mm, IP67, schwarz, 1424536
Kabelverschraubung, M16, 19 mm, Klemmbereich 4 bis 7 mm, IP67, schwarz, 1424536
Artikel-Nr.:
     4502-62P1113
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1424536
EAN/GTIN:
     4055626374413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m16
Kabelverschraubung, 1424536, Phoenix Contact Kabelverschraubung, Material: PA, Kabeldurchmesser außen 4-7 mm, Abschirmung: nein, Anschlussgewinde: M16x1,5, Farbe: tiefschwarz RAL 9005, mit Druckausgleichselement und Flachdichtung. Features * Verhindert das Unterdruckfressen im Gehäuse * Widerstandsfähig gegen Wasser und Schmutz * Reduziert die Bildung von Kondenswasser
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
M16
Länge:
35.5 mm
Material:
PA
max. Klemmbereich:
7 mm
max. Temperatur:
100 °C
min. Klemmbereich:
4 mm
min. Temperatur:
-20 °C
Schlüsselweite:
19 mm
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
TR
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 3,50*
€ 5,02*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 3,84*
€ 5,49*
7 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 4,19*
€ 5,98*
29 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 4,22*
€ 6,02*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,21*
€ 6,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411214
ab € 0,122*
Zubehör
Phoenix Contact
1400254
ab € 0,779*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.