Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 0,08-0,22 mm², Crimpanschluss, vernickelt/vergoldet, 1596772


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchsenkontakt, 0,08-0,22 mm², Crimpanschluss, vernickelt/vergoldet, 1596772
Buchsenkontakt, 0,08-0,22 mm², Crimpanschluss, vernickelt/vergoldet, 1596772
Artikel-Nr.:
     4502-62P3710
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1596772
EAN/GTIN:
     4046356212601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Buchsenkontakt, 1596772, Phoenix Contact Crimpkontakt, gedreht, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Crimpbereich: 0,08 mm² - 0,22 mm² Features * Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung * Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses * Geringe Übergangswiderstände * Leichte Fertigungsüberwachung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
Isolationsdurchmesser:
0,6-2,13 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupfer-Zink
Kontaktoberfläche:
vernickelt/vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,08-0,22 mm²
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact crimpstecker, crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3109*
€ 0,4309*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3149*
€ 0,4349*
21 Tage
unbekannt
100
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,3711*
€ 0,5011*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3891*
€ 0,5291*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 0,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1628493
ab € 7,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1628495
ab € 7,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1628497
ab € 7,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1628499
ab € 7,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1629156
ab € 10,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1629164
ab € 10,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1629172
ab € 10,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1629180
ab € 10,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1629184
ab € 10,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1629204
ab € 8,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1629212
ab € 8,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1629220
ab € 9,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1629228
ab € 8,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1629236
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.