Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 14-polig, RM 5 mm, gerade, grün, 1733071


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchsenleiste, 14-polig, RM 5 mm, gerade, grün, 1733071
Buchsenleiste, 14-polig, RM 5 mm, gerade, grün, 1733071
Artikel-Nr.:
     4502-62P8066
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1733071
EAN/GTIN:
     4046356164085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
Leiterplattensteckverbinder FKCN 2,5/14-STF Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 14, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Die technischen Merkmale von 1733071 von Phoenix Contact im Überblick * Bemessungsstrom : 12 A * Bemessungsstoßspannung : 4 kV * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) : V0 * Gehäusefarbe : grün * Kontaktausführung : Buchse * Produkttypbezeichnung : FKCN 2,5/14-STF * Schutzart (IP, montiert) : Fingerberührsicherheit mit IP20 Prüffinger * Rastermaß des Kontaktes : 5 mm * Rastermaß der Anschlüsse : 5 mm * Werkstoff des Gehäuses : PBT * Werkstoff der Kontaktbeschichtung : Zinn * Werkstoff des Isolierkörpers : PBT * Anzahl der Steckkontaktreihen : 1 * Anzahl der Steckkontakte : 14 * Art der Verbindung : Leiterplatte zu Kabel * Werkstoff des Kontaktes : Kupfer * Ausführung des elektrischen Anschlusses : Push In-Anschluss * Bemessungsspannung : 320 V * Ausführung der Gehäuseoberfläche : nicht zutreffend * Artikelbezeichnung : FKCN 2,5/14-STF * anschließbarer Kabeltyp : Rundkabel * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig) : 1.5 mm² * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse) : 1.5 mm² * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig) : 0.2 mm² * min. Betriebstemperatur : -40 °C * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse) : 2.5 mm² * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse) : 0.2 mm² * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse) : 0.25 mm² * Überspannungskategorie : 3 * Winkel Kontakt/Leiteranschluss : 180° (horizontal) Weiterführende Links zu Phoenix Contact 1733071 Unter folgenden Links finden Sie weitere Informationen zu Phoenix Contact 1733071 * Datenblatt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in Federanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
grün
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
12 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
14-polig
Rastermaß:
5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
BG
Gewicht:
0.0181 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, steckerteil für leiterplatten, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,83*
€ 8,78*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,2298*
€ 9,2198*
Lager 4502
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 9,59*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,997*
€ 10,037*
8 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 9,017*
€ 10,037*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 479,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3200182
ab € 0,0204*
Zubehör
Phoenix Contact
3200195
ab € 0,0202*
Zubehör
Phoenix Contact
3200234
ab € 0,00744*
Zubehör
Phoenix Contact
3200250
ab € 0,00745*
Zubehör
Phoenix Contact
3200276
ab € 0,00835*
Zubehör
Phoenix Contact
3201275
ab € 0,0221*
Zubehör
Phoenix Contact
3201288
ab € 0,0209*
Zubehör
Phoenix Contact
3202494
ab € 0,00745*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,023*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 116,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.