Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraubschlauchtülle, L 36 mm, 25 bar, Messing, für Schlauch, 134816


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufschraubschlauchtülle, L 36 mm, 25 bar, Messing, für Schlauch, 134816
Aufschraubschlauchtülle, L 36 mm, 25 bar, Messing, für Schlauch, 134816
Aufschraubschlauchtülle, L 36 mm, 25 bar, Messing, für Schlauch, 134816
Artikel-Nr.:
     4502-63G024
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     134816
EAN/GTIN:
     4047322490498
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Aufschraubschlauchtülle, 134816, Riegler Dieser Schlauchanschluss aus Messing ist für einen Schlauch mit einem Innendurchmesser von 4 mm ausgelegt und verfügt über eine Gewindegröße G 1/8 und eine Größe AF 14. Er hält einem maximalen Betriebsdruck von 25 bar und einer maximalen Betriebstemperatur von 150 °C stand.
Weitere Informationen:
Druck:
25 bar
Geeignet für:
Schlauch
Gewindegröße:
G1/8
Länge:
36 mm
Material:
Messing
Zubehörart:
Aufschraubschlauchtülle
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, schnellkupplung messing riegler, gewindetülle, gewindetülle 1/8", Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schlauchverschraubung, Schlaucholive, Tülle, Verschraubung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3003
100
€ 4,90*
ab € 0,88*
€ 1,13*
3 Tage
3003
1
€ 4,30*
ab € 0,86*
€ 1,45*
2 Tage
3003
1
€ 6,80*
ab € 0,94*
€ 1,54*
2 Tage
3003
1
€ 8,50*
ab € 1,07*
€ 1,73*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,19*
€ 1,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN239A1804
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.