Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Steckverschraubung, L 20 mm, 10 bar, Kunststoff/Messing, für Schlauch-Außen-Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
L-Steckverschraubung, L 20 mm, 10 bar, Kunststoff/Messing, für Schlauch-Außen-Ø
L-Steckverschraubung, L 20 mm, 10 bar, Kunststoff/Messing, für Schlauch-Außen-Ø
L-Steckverschraubung, L 20 mm, 10 bar, Kunststoff/Messing, für Schlauch-Außen-Ø
Artikel-Nr.:
     4502-63G234
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     109266
EAN/GTIN:
     4047322023214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
L-Steckverschraubung, 109266, Riegler Die L-Verschraubung für Schlauch außen Ø 6 mm, mit einem G 1/4 o. Drehanschluss, ist für einen kurzzeitigen Höchstdruck von 15 bar ausgelegt.
Weitere Informationen:
Druck:
10 bar
Geeignet für:
Schlauch-Außen-Ø 6 mm
Gewindegröße:
G1/4
Länge:
20 mm
Material:
Kunststoff/Messing
Medium:
Druckluft
Zubehörart:
L-Steckverschraubung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.011 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
340
10
€ 5,45*
ab € 0,86*
€ 1,11*
3 Tage
255
10
€ 5,99*
ab € 0,86*
€ 1,11*
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 0,89*
€ 1,14*
1 Tag
340
60
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,15*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,79*
€ 2,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
566.006
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
91.006
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
179.1006
ab € 0,77*
Zubehör
Riegler
179.0604
ab € 0,56*
Zubehör
Riegler
179.0806
ab € 0,64*
Zubehör
Riegler
178.006
ab € 0,54*
Zubehör
Riegler
144.006
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.