Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, DIP-28, PIC16F886-I/SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIC Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, DIP-28, PIC16F886-I/SP
PIC Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, DIP-28, PIC16F886-I/SP
Artikel-Nr.:
     4502-63S9812
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F886-I/SP
EAN/GTIN:
     4099879130709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
CMOS 8-bit Mikrocontroller, PIC16F886-I/SP, ATMEL Der PIC16F886-I/SP ist ein CMOS-Flash-basierter 8-Bit-Mikrocontroller. Dieses Produkt verfügt über 256 Byte EEPROM-Datenspeicher und Selbstprogrammierung. Features * Energiesparender Schlafmodus * Zurücksetzen beim Einschalten * Einschalt-Timer * Rückstellung für Brownout
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
24
Anzahl der Pins:
28
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
DIP-28
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Prozessorkern:
PIC
RAM-Größe:
368 byte
Spannung:
2-5,5 V
Speichergröße:
14 KB
Taktfrequenz:
20 MHz
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.00359 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, entwicklungskit microchip, pic mikrocontroller, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
600
Frei Haus
ab € 3,39*
€ 3,85*
1
€ 4,00*
ab € 2,90*
€ 4,56*
5
€ 8,95*
ab € 2,81*
€ 4,57*
2 Tage
2644
1
€ 14,99*
ab € 3,08*
€ 4,60*
1
€ 6,90*
ab € 3,06*
€ 4,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 2.310,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,30*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,97*
Zubehör
Microchip Technology
DM164136
ab € 62,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.