Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 16-polig, RM 5.08 mm, grün, 1833959


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchsenleiste, 16-polig, RM 5.08 mm, grün, 1833959
Buchsenleiste, 16-polig, RM 5.08 mm, grün, 1833959
Artikel-Nr.:
     4502-64P0327
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1833959
EAN/GTIN:
     4017918103651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
Leiterplattensteckverbinder UMSTBVK 2,5/16-ST-5,08 Tragschienenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 16, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Tragschiene Die technischen Merkmale von 1833959 von Phoenix Contact im Überblick * Farbe : grün * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) : V0 * Breite des Rastermaßes : 5.08 mm * Höhe (bei niedrigbauender Montageart) : 42.5 mm * Länge : 34.8 mm * Polzahl : 16 * Artikelbezeichnung : UMSTBVK 2,5/16-ST-5,08 * Werkstoff des Isolierkörpers : Polyamid * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) : 0.2 mm² * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse) : 0.25 mm² * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse) : 0.2 mm² * explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e) : Nein * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig) : 2.5 mm² * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) : 1 mm² * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse) : 2.5 mm² * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse) : 2.5 mm² * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig) : 0.2 mm² Weiterführende Links zu Phoenix Contact 1833959 Unter folgenden Links finden Sie weitere Informationen zu Phoenix Contact 1833959 * Datenblatt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
grün
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
12 A
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,3516*
€ 10,7591*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,8092*
€ 11,0592*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,238*
€ 11,518*
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,3389*
€ 11,6289*
Lager 4502
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,71*
€ 12,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 601,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,00034*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.