Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseoberteil EH 52,5-C SS/ABS GY7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuseoberteil EH 52,5-C SS/ABS GY7035
Gehäuseoberteil EH 52,5-C SS/ABS GY7035
Artikel-Nr.:
     4502-64P0945
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201747
EAN/GTIN:
     4046356908191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
Gehäuseoberteil, 2201747, Phoenix Contact Tragschienengehäuse, Gehäuseoberteil, hohe Bauform, einseitige Anschlussöffnung, Breite: 52,6 mm, Höhe: 75 mm, Tiefe: 36,95 mm, Farbe: lichtgrau (7035). Features * Tragschienen- oder Wandmontage für eine anwendungsgerechte Gerätebefestigung * Einfaches Design-in durch variablen Gehäuseformfaktor * Volle Flexibilität durch horizontal, frontal und orthogonal zur Gerätefront ausgerichtete Leiterplatten * Drei Deckelvarianten für individuelle Leiterplattenanschlüsse * Integration unterschiedlichster Leiterplatten-Anschlusstechnik für eine funktionale Gerätekonzeption
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Snap-in
Breite:
52.6 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
75 mm
Material:
ABS
Zubehörart:
Gehäuseoberteil
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.0206 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse, Gehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,37*
€ 1,94*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,51*
€ 2,14*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,64*
€ 2,32*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 2,37*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,82*
€ 2,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2201840
ab € 0,3393*
Zubehör
Phoenix Contact
2201841
ab € 0,3292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.